• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AMT MB63-MT3 Aufnahmen für DIN 228 A/B-Morsekegelschaft

Artikel-Nr.: 4550220
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550220
EAN / GTIN 7291075140873
Herstellernummer 4550220
L-Nummer L23900 428

Beschreibung

Beschreibung:

AMT MB63-MT3

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 36 mm
  • Körperlänge (LB) 108 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB63

Passende Produkte

Zubehör