• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

AMT MB63-MT3 Sistema Modular MB con Cono Tang DIN 228 A/B

Número de artículo: 4550220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550220
EAN / GTIN 7291075140873
Número del fabricante 4550220
Número L L23900 428

Descripción

Descripción:

Morse Taper Adapters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) MB63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 36 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 108 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Shank Size (SS) MB63

Productos adecuados

Accesorios