Feinmess-Winkelmesser, Schienenlänge: 150mm

Artikel-Nr.: 453800 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 59,00 € /Stk.
  • 89,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schienenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 360 Grad
Ablesung 1 Winkelmin.
Spindelsteigung 1 Grad
Fehlergrenze ±2 Winkelmin.
Schienenlänge 150 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Produktart Winkelmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 453800 150
EAN / GTIN 4045197294616

Beschreibung

Ausführung:

Irrtumsfreie Ablesung. Die Grad-Werte sind auf einer lupenvergrößerten 4×90°-Skala leicht zu erkennen. Die Winkelminuten sind ebenso leicht auf einer schwarz skalierten Messtrommel ablesbar. Mit doppelter Skalierung für beide Messrichtungen. Handhabungsgerechte Schnellverstellung und Feineinstellung für die Minutenwerte. Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Flachwinkel 60×90 mm zum Justieren.

Sonderzubehör:

Klemmhalter Nr. 453520 (zur Befestigung auf Anreißgeräten Nr. 445152445222), Zusatzwinkel Nr. 453600.

Ersatzteil:

Messschiene Nr. 453510, Lupe Nr. 453820 Gr. 2.