{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Flügelkopf | |
| mit Bund | ja | |
| Gewindegröße d1 | M20 | |
| Antriebsprofil | undefiniertes Antriebsprofil | |
| Oberfläche | blank | |
| Schaft-Ausführung | Teilgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Schraube unspezifiziert | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | 4516014 | |
| EAN / GTIN | 7291075138481 | |
| Herstellernummer | 4516014 | |
| L-Nummer | L24000 799 |