{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Forma da cabeça do parafuso | com orelhas | |
| Com encosto | sim | |
| Tamanho da rosca d1 | M20 | |
| Perfil de acionamento | perfil de acionamento indefinido | |
| Superfície | sem revestimento | |
| Modelo de haste | Teilgewinde | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | parafuso não especificado | |
| Tipo de rosca | rosca regular ISO métrica | |
| Material | aço |
| Número do artigo | 4516014 | |
| EAN/GTIN | 7291075138481 | |
| Número do fabricante | 4516014 | |
| Número L | L24000 799 |