{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo | Cabeza de mariposa | |
| Con collar | sí | |
| Tamaño de rosca d1 | M20 | |
| Perfil de accionamiento | Perfil de accionamiento indefinido | |
| Superficie | brillante | |
| Modelo de vástago | Teilgewinde | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo no especificado | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Material | acero |
| Número de artículo | 4516014 | |
| EAN / GTIN | 7291075138481 | |
| Número del fabricante | 4516014 | |
| Número L | L24000 799 |