• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 EM 25X105 E Werkzeugaufnahmen BT MAS-403 für Zylinderschäfte mit Whistle Notch Fläche DIN 6359 Form E.

Artikel-Nr.: 4511508
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 4511508
EAN / GTIN 7291075130690
Herstellernummer 4511508
L-Nummer L24120 1327

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 61 mm, Körperlänge (LB) 78 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 61 mm
  • Körperlänge (LB) 78 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG51C0400$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Kraglänge (LPR) 105 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40