BT40 EM 25X105 E Portabrocas DIN 6359/DIN 1835 Forma E con Conexión BT MAS-403 A

Número de artículo: 4511508
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4511508
EAN / GTIN 7291075130690
Número del fabricante 4511508
Número L L24120 1327

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 61 mm, Longitud del cuerpo (LB) 78 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 61 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 78 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG51C0400$$$$
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Voladizo (LPR) 105 mm
  • Shank Size (SS) 40