BT40 EM 25X105 E BT MAS - 403 : DIN 6359 porte-fraise avec méplat incliné DIN 1835-E.

Réf.: 4511508
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4511508
EAN / GTIN 7291075130690
Réf. fabricant 4511508
Article hors catalogue L24120 1327

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 61 mm, Longueur corps (LB) 78 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 61 mm
  • Longueur corps (LB) 78 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG51C0400$$$$
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur dépassement (LPR) 105 mm
  • Taille du corps (SS) 40