• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT50 SRKIN 3/8 X3.750 SHRINKIN Thermofutter mit integriertem Caterpillar-Kegelschaft, für Vollhartmetall-, HSS- und Stahlwerkzeuge mit h6-Toleranz.

Artikel-Nr.: 4504249
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4504249
EAN / GTIN 7291075177343
Herstellernummer 4504249
L-Nummer L24120 857

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 2″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3/8″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 2″
  • Körperlänge 2 (LB_2): 2.37″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 3/8″
  • Kraglänge (LPR): 3-3/4″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Passende Produkte

Zubehör