• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PS CAT50 45 1 ANSI B Anzugsbolzen Pull Stud CAT MAS und CAT ANSI.

Artikel-Nr.: 4517130
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4517130
EAN / GTIN 7291075156232
Herstellernummer 4517130
L-Nummer L24000 367

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen ,Körperdurchmesser (BD) 0.82″ ,Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 1-8 ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.82″
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 45 Degrees
  • Körperlänge (LB): 0.703″
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS): 1-8
  • Gesamtlänge (OAL): 2.3″
  • Schaftgrösse (SS): 50