• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PS CAT50 60 1″ MAS2 Anzugsbolzen Pull Stud CAT MAS und CAT ANSI.

Artikel-Nr.: 4503102
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Anzugsbolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4503102
EAN / GTIN 7291075137545
Herstellernummer 4503102
L-Nummer L24000 296

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 21.01 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 1-8, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 21.01 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 60 Degrees
  • Körperlänge (LB) 35 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 1-8
  • Gesamtlänge (OAL) 85 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50