PS CAT50 60 1″ MAS2 Parafuso de aperto Pull Stud CAT MAS e CAT ANSI.

N.º do artigo: 4503102
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Tirante

Identificação e classificação

Número do artigo 4503102
EAN/GTIN 7291075137545
Número do fabricante 4503102
Número L L24000 296

Descrição

Descrição:

Parafuso de fixação, diâmetro do corpo (BD) 21,01 mm, tamanho da rosca do botão de retenção de ligação (CRKS) 1-8, tamanho da haste (SS) 50

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 21,01 mm Ângulo de conicidade da meia-corpo (BHTA) 60 graus Comprimento do corpo (LB) 35 mm Tamanho da rosca do botão de retenção de ligação (CRKS) 1-8 Comprimento total (OAL) 85 mm Tamanho do cano (SS) 50