PS CAT50 60 1″ MAS2 CAT tažný čep ANSI

Artiklové číslo: 4503102
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tažný čep

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4503102
EAN / GTIN 7291075137545
Číslo výrobce 4503102
L-číslo L24000 296

Popis

Popis:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 21,01 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) 1-8, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 21.01 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 60 Stupne
  • Délka telesa (LB) 35 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) 1-8
  • Celková délka (OAL) 85 mm
  • Velikost stopky (SS) 50