Digitales 2D-Höhenmessgerät Linear Height, Typ: 600F

Artikel-Nr.: 445395 600F
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 483,00 € /Stk.
  • 474,00 € /Stk.
  • 66,60 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Linear Height
Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 600 mm
maximaler Anwendungsbereich 0 mm - 977 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,001 / 0,0001 / 0,00001 / 0,000001 Zoll
Displaydiagonale 21,3 cm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
Wiederholpräzision Ebene 0,4 µm
Geradheit 4 µm
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) 5 µm
Verfahrmethode des Messschlitten pneumatisch
Ausführung ohne Haltegriff
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Nickel-Metallhydrid
Messkraft 1 N
Messtechnik digital
Gesamthöhe 996 mm
Gewicht 26,1 kg
Produktart Höhenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445395 600F
EAN / GTIN 4550501366366
Herstellernummer 518-360-13
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Perfekte Kombination aus Multifunktionalität und höchster Genauigkeit in dieser Geräteklasse.
  • Intuitive Bedienung dank selbsterklärender Menüsteuerung, inklusive 21 Sprachen.
  • 8,4 Zoll Touchscreen mit Farbdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
  • Pneumatischer Antriebsmechanismus.
  • Automatischer Ablauf gelernter Teileprogramme.
  • Hervorragende Visualisierung von GO/±NG-Toleranzvergleichen.
  • Autarker Betrieb durch Akku. Laufzeit ca. 4 Stunden. Zweiter Akku nachrüstbar.
  • DIGIMATIC-Eingang für digitale Messuhren.
  • DIGIMATIC-Ausgang für U-Wave oder Drucker.
  • Messergebnisse über Belegdrucker / Digimatic-Drucker Nr. 498701 ausdrucken oder per drahtloser Kommunikation (USB-Kabel / USB-Stick) an PC übertragen.

Lieferumfang:

Inklusive Kugeltaster ⌀ 5 mm mit Aufnahme, Kalibrierblock, Netzteil, 1× NiMH-Akku und Abdeckhaube.

Hinweis:

Originalverpackung zum sicheren Transport und Rekalibrierung des Höhenmessgerätes bitte aufbewahren.