• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Höhenmessgerät TESA MICRO-HITE inklusive Bedienpanel, Typ: 350

Artikel-Nr.: 445285 350
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 335,00 € /Stk.
  • 363,00 € /Stk.
  • 66,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 350 mm
maximaler Anwendungsbereich 0 mm - 520 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) 2 + 2L / 1000 µm
Wiederholpräzision (2 σ) ≤1 µm
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) 7 µm
Verfahrmethode des Messschlitten manuell
Schnittstelle USB-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Messkraft 1,6 ±0,25 N
Gewicht 33 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Höhenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445285 350
EAN / GTIN 7630041129892
Herstellernummer 00730073

Beschreibung

Ausführung:

Manuell verstellbares, digitales Höhenmessgerät TESA MICRO-HITE für umfangreiche Messungen in 1D oder 2D Koordinatenrichtungen.
  • Inkremental geteilter Glasmaßstab mit Referenzpunkt.
  • Sehr hohe Genauigkeit durch automatische Korrektur systematischer Messabweichungen. Längenausdehnungskoeffizient wie Stahl.
  • Zuschaltbare Luftlagerung
  • Benutzerfreundliche Anwendung durch mehrsprachige Kontexthilfe in den aktiven Funktionen.

Hybrides Bedienpanel
  • Hinterleuchtete Tastatur mit vereinfachter übersichtlicher Darstellung mit klaren Informationen.
  • Komfortable und flexible Bedienung durch parallele Nutzung von Tastatur und Touch-Display.
  • Ergonomische Körperhaltung durch flexibel verstellbares Bedienpanel.

Software / Messfunktionen
  • Umfangreiche Messmöglichkeiten wie Parallelismus, Winkelmessungen, einfache 2D-Messungen, usw..
  • Integrierter Rechner.
  • Automatische Berechnung der Messergebnisse bei Programmwiederholungen durch hinterlegbare Funktionen.
  • Eingabemöglichkeit von kundenspezifischen Toleranzen. Iso-Toleranzen sind automatisch in der Software hinterlegt. Direkte und übersichtliche Information des Anwenders über Gut/Ausschuß.
  • Einfache Erstellung von Messberichten.
  • Zeitgewinn und Vereinfachung der Prozesse bei Serienmessungen.
  • Optionale Datenverwaltung über Messsoftware Stat-Express oder Data-Direct. Speichermöglichkeit über USB-Stick.

Vorteil:

Deutlich schnellere Messung der Umkehrpunkte (Min, Max, ⌀) durch patentierte Quick-Center-Technologie. Visuelle Information in lauter Umgebung für alle Messungen.

Verwendung:

Durch die robuste Bauweise sowohl für Werkstatt als auch Labor geeignet. Ideal für Serienmessungen.

Lieferumfang:

Basisgerät TESA MICRO-HITE inkl. Bedienpanel, Standard-Messeinsatzträger, Standard-Messeinsatz mit Taststab und Messkugel ⌀ 5 mm, Referenzstück, elektrische Pumpe (montiert) für Luftlagerung des Gerätefuß, Akkukassette (wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku), Netzadapter (Ladegerät), Netzkabel. SCS-Kalibrierschein.

Sonderzubehör:

USB-Drucker Nr. 445293; Druckerpapier Nr. 445294; Datenkabel Nr. 498918 Gr. USB; Software Data-Direct Nr. 498925; Software Stat-Express Nr. 498926; Funksender TESA BLE Nr. 498921 Gr. BT; Ersatzakku Nr. 445443 Gr. AKKU; Staubschutzhaube; Umfangreiches Sonderzubehör (z.B. zur Messung der Rechtwinkligkeit) auf Anfrage lieferbar.

Hinweis:

Originalverpackung zum sicheren Transport und Rekalibrierung des Höhenmessgerätes bitte aufbewahren.