Stativfuß, Typ: 1

Artikel-Nr.: 440868 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
323 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Schaltmagnet
Haftkraft 800 N
Anschlussgewinde M8
Ausrichtung Anschlussgewinde mittig
Länge 60 mm
Breite 50 mm
Höhe 55 mm
Produktart Magnetfuß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 440868 1
EAN / GTIN 2050001718204
Herstellernummer 58
Hersteller/verantwortliche Person Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Schaltmagnete mit Prismensohle. Schaltung mittels Drehgriff.

Passend für:

Messstative Nr. 440790; 440800; 440840; 441100 Gr. 220 bis 350.