Mechanisches Magnet-Messstativ, Ausladung: 220mm

Artikel-Nr.: 441100 220
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausladung (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung 220 mm
Anschlussgewinde M8
Ausrichtung Anschlussgewinde mittig
Haftkraft 800 N
Magnetfuß Länge 64 mm
Magnetfuß Breite 50 mm
Magnetfuß Höhe 55 mm
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 441100 220
EAN / GTIN 4260180710878
Herstellernummer 105251
Hersteller/verantwortliche Person Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Beschreibung

Ausführung:

Mechanische Zentralklemmung aller Gelenke. Klemmkraft stufenlos regulierbar. Schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle. Jede Position innerhalb des Aktionsradius erreichbar. Feineinstellung mit hoher Stabilität. Messuhraufnahme für Messuhren mit Schaft-⌀ 8 mm oder Prisma.

Lieferumfang:

Magnetfuß Nr. 440868 Gr. 1.