Digitaler Außen-Schnelltaster mit Messkontakt Kugel, Messbereich: 0-20mm

Artikel-Nr.: 438573 0-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 32,00 € /Stk.
  • 41,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Internationale Baugröße AAA (LR3)
IP Schutzart IP67
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzeige digital
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Ablesung 0,001 mm
Ablesung 0,0001 Zoll
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Messkraft min. 1,1 N
Messkraft max. 1,6 N
Wiederholpräzision 0,01 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Außen-Schnelltaster
Durchmesser Tastkugel 1,5 mm
Material Tastkugel Hartmetall
Messtiefe max. 80 mm
Länge Messkontakt oben 24 mm
Länge Messkontakt unten 24 mm
Sicherung Messwert einmalige Einstellung des Nullpunkts
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
mit Messuhr ja
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 438573 0-20
EAN / GTIN 2050002040908
Herstellernummer K220
Hersteller/verantwortliche Person Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Kugelmessauflagen. Digitalanzeige des Absolutwertes.
Durch Eingabe von Preset-Werten können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3.

Sonderzubehör:

Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5 für HCT Funktion, Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2 und Datenkabel Nr. 497440.