Fühlhebelmessgerät Tesatast Tastarmlänge 36,5 mm, Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀: 0,25/29mm

Artikel-Nr.: 436225 0,25/29
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 26,90 € /Stk.
  • 21,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 2270
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2270
Messbereich je Richtung 0,25 mm
Ablesung 0,01 mm
Abweichungsspanne fe 10 µm
Gesamtabweichungsspanne fges 13 µm
Messwertumkehrspanne fu 3 µm
Messkugel-⌀ 2 mm
Schwenkbereich 2×120 Grad
Tastarmlänge 36,53 mm
Messkraft 0,06 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 29 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 436225 0,25/29
EAN / GTIN 7630041110470
Herstellernummer 01810007

Beschreibung

Ausführung:

Fühlhebelmessgeräte mit langem Tastarm. 1/100-Ablesung.
Hochpräzise Fühlhebelmessgeräte mit edelsteingelagertem Messwerk in handlicher, robuster Ausführung. Gehäuse und Schwalbenschwanz-Halteprismen sind aus einem Stück gefertigt, dadurch ist die Einspannung besonders biegesteif. Korrosionsschutz durch Mattverchromung des Gehäuses.
TESA − Rubingelagertes Messwerk mit Messkugel aus HM. Robustes Monoblock-Gehäuse; antimagnetisch. Swiss Made.

Verwendung:

Als genaues Vergleichsmessgerät zur Prüfung der Sollmaßabweichung für Rundlaufprüfungen, Innenmessungen, Prüfung der Parallelität und Ebenheit sowie zum Ausrichten von Werkstücken.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzapfen ⌀ 8 mm.

Sonderzubehör:

Vierkant-Halter Nr. 436511, Zentrierhalter Nr. 436512, Gelenk-Messstativ Nr. 359680.

Ersatzteil:

Ersatztaster mit HM- oder Rubinkugel einfach bestellbar unter www.hoffmann-group.com.

Hinweis:

Zusatzinformation DIN 2270: Ablesung 0,01 − Abweichungsspanne 10 µm, Gesamtabweichungsspanne 13 µm, Messwertumkehrspanne 3 µm.