Gelenk-Messstativ, Aktionsradius: 120mm

Artikel-Nr.: 359680 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Aktionsradius (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aktionsradius 120 mm
für Messuhren mit Schaft-⌀ 8 mm
Aufnahmeschaft-⌀ 8 mm
Länge Aufnahmeschaft 40 mm
Gesamtlänge 128,5 mm
Gewicht 0,35 kg
Farbe schwarz
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359680 120
EAN / GTIN 7290003243136

Beschreibung

Ausführung:

  • Stufenlos regulierbare mechanische Zentralklemmung aller Gelenke.
  • Schaftlänge = 40 mm zur direkten Aufnahme.
  • Aufnahme für Messuhren mit Schaft-⌀ 8 mm oder Prisma.