Digitale Messuhr mit Touch-Bedienung und i-wi Ablesung 0,0001 mm, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 434660 12,5
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,40 € /Stk.
  • 25,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; MAHR i-wi-Funksystem
  • IP-Schutzart: IP 42
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 12,5 mm
Ablesung umschaltbar 0,0001 mm
Ablesung umschaltbar 0,00001 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ziffernhöhe 11 mm
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,0018 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; MAHR i-wi-Funksystem
IP-Schutzart IP 42
Messkraft 0,65 – 0,90 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Preset-Funktion ja
Messtechnik digital
Gehäuse-⌀ 58,4 mm
Dicke des Gehäuses 35,8 mm
Öse an Messuhrrückwand nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2450
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434660 12,5
EAN / GTIN 4059192066529
Herstellernummer 4337770
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochgenaue digitale Messuhr mit sehr großer Ziffernanzeige und integrierter Toleranzanzeige durch eindeutige, farbige LEDs und Displaysymbole zur Messwertklassierung. Gehärtete Glasfront mit verschleißfreien Touch-Bedienfeldern, Anzeige 280° drehbar.
Mit bidirektionalem Datenausgang und integriertem Funksystem i-wi zur einfachen und kabellosen Übertragung der Messdaten an jeden PC.

Funktion:

PRESET (3 Werte), Toleranz- und Warngrenzen (3 Toleranzen), farbige LED-Anzeige je nach Modus: Gut / Ausschuss / Nacharbeit / Warngrenzen, ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren), Faktor (Multiplikator für Messweg), LOCK-Funktion (allgemeine Tastensperre im Menü), DATA (Datenübertragung) / HOLD (aktuellen Messwert einfrieren).
IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2450.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941, Stoßschutzring und Display-Schutzfolie auf Anfrage.