Digitale Messuhr, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 434622 12,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,40 € /Stk.
  • 25,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 12,5 mm
Ablesung wählbar 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Ziffernhöhe 11 mm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,0025 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 30
Messkraft ≤ 1,5 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messtechnik digital
Gehäuse-⌀ 59 mm
Tiefe 42,9 mm
Länge 117,8 mm
Öse an Messuhrrückwand nein
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434622 12,5
EAN / GTIN 4550501373951
Herstellernummer 543-855B-D
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Großflächige Digital- und zusätzliche Analoganzeige. Durch Netzbetrieb für Dauermessung geeignet.
Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel, Gewinde M2,5×0,45.

Vorteil:

  • Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle.
  • Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung für visuelle GO/±NG Toleranzbewertung.
  • Analoge Balkenanzeige.
  • MAX/MIN-RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s.
  • Externe Stromversorgung über AC-Netzteil.
  • Hohe Genauigkeit.

Funktion:

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ 2,5 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive Stromanschlusskabel Nr. 497661, AC-Netzteil DC 6V / 2A (CEE-Version Deutschland).

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497081, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.