Digitális mérőóra érintéses kezeléssel és i-wi-vel leolvasás 0,0005 mm, Méréstartomány: 100mm

Cikkszám: 434319 100
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 49,20 € /(db)
  • 75,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic csatlakozó; MAHR i-wi rádiós rendszer
  • IP védettségi osztály: IP 42
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás 0,0005 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,00002 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,008 mm
Interfész USB csatlakozó; Digimatic csatlakozó; MAHR i-wi rádiós rendszer
IP védettségi osztály IP 42
Mérőerő 1,60 − 3,50 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika digitális
Ház ⌀ 58,4 mm
Ház vastagsága 35,8 mm
Mérőóra hátlap füllel nem
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2450
Termék fajtája Mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 434319 100
EAN / GTIN 4059192066437
Gyártó száma 4337723
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra nagyon nagy számkijelzővel és beépített tűréskijelzéssel (mért érték kijelzéssel, vagy anélkül).
Edzett üveg előlap kopásmentes érintő kezelőfelület, 3 PRESET érték, színes LED kijelző a tűrési módtól függően.
Integrált i-wi rádiós rendszerrel a mért értékeknek minden számítógépre történő vezeték nélküli továbbításához.

Funkció:

PRESET, tűrés, ABS (a kijelző nullára állítható anélkül, hogy elveszítené a PRESET értékre való hivatkozást), tényező (a mért szakasz szorzója), LOCK funkció (menü billentyűzár). Adatátvitel lehetséges.
IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., CR 2450 méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498941 sz.
i-wi rádiós vevőkészülék 498912 STICK sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek