Reloj comparador digital con pantalla táctil e i-wi Lectura de 0,0005 mm, Capacidad de medición: 100mm

Número de artículo: 434319 100
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 57,56 € /piezas
  • 88,22 € /piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la carcasa 58,4 mm
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2450)
Clase de protección IP: IP42
Grosor de la carcasa 35,8 mm
Denominación del fabricante MarCator 1086 Ri
Material carcasa plástico
Indicación digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 100 mm
Fuerza de medición mín. 1,6 N
Fuerza de medición máx. 3,5 N
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Margen de error 0,008 mm
Desviación de medición 8 µm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Tolerancia del vástago de sujeción h6
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Valor de división de la escala 0,0005 mm
Indicador iluminado
Marcas de tolerancia ajustables
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Lectura, milímetros 0,0005 mm
Lectura, pulg. 0 pul
Interfaz Digimatic; Interfaz USB; sistema inalámbrico i-wi MAHR
Función de preajuste
Calibrable
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434319 100
EAN / GTIN 4059192066437
Número del fabricante 4337723
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador numérico muy grande e indicador de tolerancia integrado.
(con o sin indicador de valores medidos)
Panel frontal de vidrio templado con paneles táctiles sin desgaste, 3 valores PRESET, pantalla LED de colores según el modo de tolerancia.
Con sistema de radio integrado i-wi para la transmisión inalámbrica de los datos de medición a cualquier PC con facilidad.

Función:

PRESET, tolerancia, ABS (la pantalla se puede ajustar a cero sin perder la referencia de PRESET), factor (multiplicador para medir la distancia), función LOCK (bloqueo de llave en el menú). Se pueden transmitir datos.
IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR 2450.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498941, anillo protector contra golpes y lámina protectora para la pantalla bajo pedido.
Radiorreceptor i-wi n.° 498912 STICK.

Descargas y documentos

Productos adecuados