Absolute Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 434065 12,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,40 € /Stk.
  • 25,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 42
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 12,5 mm
Ablesung 0,01 mm
Ziffernhöhe 11 mm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung nein
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,02 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 42
Messkraft ≤0,9 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Einspannschaft Länge 17 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Preset-Funktion ja
Messtechnik digital
Gehäuse-⌀ 59 mm
Dicke des Gehäuses 38,1 mm
Öse an Messuhrrückwand nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Messuhr
Ein-/Aus-Schalter ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434065 12,5
EAN / GTIN 4946368850153
Herstellernummer 543-710B
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.
  • Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich.
  • Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt.
  • Einfaches ablesen der Werte aufgrund eines großen Digital-/Analog-Display.
  • Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar.
  • Einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung sind möglich.
  • Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan.
  • Die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen- und unteren Toleranz durchgeführt.
  • Alarm bei niedriger Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Anzeigenüberlauf etc.
  • Display 330° drehbar.
  • Eine Funktionssperre schützt die Messuhr vor unbefugter Benutzung.

Funktion:

IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Einsatzdaten:

  • Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität.
  • Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE): 50× pro Sekunde.
  • Schaft-Durchmesser: 8 mm.
  • Messeinsatz: Hartmetallkugel, Gewinde M2,5×0,45.
  • Batterielebensdauer: ca. 2700 Stunden bei Dauerbetrieb.

Lieferumfang:

Digitale Messuhr inklusive 1× CR2032 Batterie.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497081, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.