1086 R Digital Indicator 25 mm (1“) 0,0005 mm w.DC

Réf.: 4337701DKS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nombre de piles incluses 1 pc.
Référence fabricant 1086 R
Emballage Carton
Matériau boîtier métal; plastique
Affichage mode numérique
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Norme norme usine
Certificat d’étalonnage oui
Valeur de graduation, mode numérique 0,001 mm
Affichage éclairé oui
Unité de lecture, mode numérique millimètre; pouce
lecture 25 mm
lecture 1 pouce
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 4337701DKS
EAN / GTIN 4059192066352
Réf. fabricant 4337701DKS
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Comparateur digital MarCator 1086 R
Classe de protection IP : IP 42
Interface de données : USB, Digimatic
Norme du fabricant
Capacité en mm : 25mm
Résolution en mm :
Capacité en pouces :
Contenu de la livraison : Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Carton