{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 878 | |
| Messbereich | 10 mm | |
| Skalenwert | 0,01 mm | |
| Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | |
| Messabweichung MPE (Messbereich) | 15 µm | |
| Messkraft | 0,7 N - 1,5 N | |
| Messtechnik | analog | |
| Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | Messuhr |
| Artikelnummer | 432120 10/58 | |
| EAN / GTIN | 2050001037794 | |
| Herstellernummer | 4311000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |