Innenmessschraube Holtest, Messbereich: 6-8mm

Artikel-Nr.: 429000 6-8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 46,00 € /Stk.
  • 23,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 6 mm - 8 mm
Ablesung 0,001 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 0,004 mm
Messtrommel-⌀ 17 mm
Maß a 2 mm
Standardmesstiefe 57 mm
Messtiefe mit Verlängerung 157 mm
Messtechnik analog
Gesamtlänge 106 mm
Verpackung stabile Box
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 429000 6-8
EAN / GTIN 4946368517155
Herstellernummer 368-161
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.
Für Durchgangsbohrungen, Messflächen aus gehärtetem Stahl.

Sonderzubehör:

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.