Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO, Typ: 4/500

Artikel-Nr.: 428802 4/500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich Gr.40−50 bis 90−100 mm
Länge 500 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428802 4/500
EAN / GTIN 7630041108620
Herstellernummer 00841801

Beschreibung

Ausführung:

Verlängerungen zum Einschrauben zwischen Messkopf und Anzeigeeinheit.

Passend für:

Innenmessschrauben Nr. 428800; 428830.