Digitaler XT‑Innen‑Schnellmessgeräte‑Satz Holematic HCT mit Bluetooth®, Messbereich: 50-100mm

Artikel-Nr.: 428753 50-100
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 224,00 € /Stk.
  • 151,50 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
Verpackung Koffer
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzeige digital
Kalibrierbar ja
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Innenmessgerät
Auflösung 0,001 mm
Messwert min. 50 mm
Messwert max. 100 mm
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle; HCT Hoffmann Connected Tools; RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Anzahl Messköpfe 3 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428753 50-100
EAN / GTIN 5051102207601

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Holematic für Grundlochmessung ab Gr. 12,5−16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5−16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Pistolengriff und konstante Messkraft.

Funktion:

  • Umschaltung mm / Zoll.
  • Einstallung von 2 Preset‑Werten.
  • Ein‑ / Aus‑Haltewert‑Taste.
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Messpistole, Messkopf mit UKAS‑Prüfprotokoll, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 CR2032.
Digitale XT‑Innen‑Schnellmessgeräte Nr. 428703 und Kontrollringe mit UKAS‑Prüfprotokoll.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, USB‑Dongle Nr. 498952, Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb