Bohrungsmesssystem ULTIMA, Messbereich: 6-10mm

Artikel-Nr.: 428675 6-10
Rabatt
4.156,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ULTIMA
Herstellerbezeichnung Bohrungsmesssystem ULTIMA
Verpackung Etui
Energieversorgung Netzbetrieben
mit Einstellring ja
Anzahl Einstellringe 1 St.
mit Messköpfen ja
Anzahl Messköpfe 2 St.
Ablesung, Millimeter 0,0001 mm
Ablesung, Zoll 0,0001 Zoll
Produktart Innen-Schnellmessgerät
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Messtechnik digital
Messflächen-Oberfläche hartmetallbestückt
Anzahl Messschrauben 1 St.
Messbereich min. 6 mm
Messbereich max. 10 mm
Norm Werksnorm
Prüfprotokoll ja
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428675 6-10
EAN / GTIN 2050002079984

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräzises Messsystem für Innen-⌀. Satz bestehend aus Innenmessgerät,
verschiedenen Messköpfen, Einstellringen und Anzeigeeinheit D62S.
  • Gleichbleibende Messkraft für hervorragende Wiederholbarkeit.
  • Selbstzentrierung der Messköpfe in der Bohrung.
  • FASTFIT-System für schnelles Auswechseln der Messköpfe.
  • Multitaster-Halter: Wenn Sie über Messtaster und Digitalanzeige schon verfügen (auch Fremdfabrikate) können diese in den meisten Fällen mit dem ULTIMA-System verwendet werden.
  • Messgerät kompatibel mit Anzeigen D62S, D80S, D100S, D200S.
  • Keramik-Messeinsätze ab 12 mm.
  • Sacklochmessung in Standardausführung ab 12 mm.
  • Zur Messung von unterschiedlichen Teilen an der gleichen Messstation ist der Anschluss von mehreren Messtastern an eine einzige Anzeigeeinheit möglich.

Lieferumfang:

Handgriff mit integriertem Messtaster, Messköpfe, Einstellringe, Anzeigeeinheit, Netzteil, Bedienungsanleitung, Etui und Kalibrierzertifikate (UKAS).

Hinweis:

Messbereich Einzelmessköpfe wahlweise von 2 bis 310 mm (0,080 Zoll – 12,000 Zoll). Sondermesskopf-Typen bspw. für Messung von Gewinden, Einstichen, Verzahnungen, tiefe Bohrungen etc. auf Anfrage erhältlich.