{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | ULTIMA | |
| Référence fabricant | Bohrungsmesssystem ULTIMA | |
| Emballage | Etui | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Avec bague de réglage | oui | |
| Nombre de bagues de réglage | 1 pc. | |
| Avec têtes de mesure | oui | |
| Nombre de têtes de mesure | 2 pc. | |
| lecture, millimètre | 0,0001 mm | |
| lecture, pouce | 0,0001 pouce | |
| Type de produit | Palpeurs rapide d’intérieur | |
| Unité de lecture | millimètre; pouce | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Surface des surfaces de mesure | carbure rapporté | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 6 mm | |
| Plage de mesure max. | 10 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Certificat d’étalonnage | oui | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | 428675 6-10 | |
| EAN / GTIN | 2050002079984 |