{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | ULTIMA | |
| Herstellerbezeichnung | Bohrungsmesssystem ULTIMA | |
| Verpackung | Etui | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| mit Einstellring | ja | |
| Anzahl Einstellringe | 3 St. | |
| mit Messköpfen | ja | |
| Anzahl Messköpfe | 5 St. | |
| Ablesung | 0,0001 mm | |
| Ablesung | 0,0001 Zoll | |
| Produktart | Innen-Schnellmessgerät | |
| Einheit Ablesung | Millimeter; Zoll | |
| Messtechnik | digital | |
| Messflächen-Oberfläche | hartmetallbestückt | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 50 mm | |
| Messbereich max | 100 mm | |
| Norm | Werksnorm | |
| Prüfprotokoll | ja | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 428675 50-100 | |
| EAN / GTIN | 2050002079977 |