Digitale Schnabel-Innenmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 5-30mm

Artikel-Nr.: 426850 5-30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 29,50 € /Stk.
  • 36,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 5 mm - 30 mm
Ablesung 0,001 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Schnabel-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 426850 5-30
EAN / GTIN 4946368696157
Herstellernummer 345-250-30
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Direkte Ablesung über Digitalanzeige. Ganz gehärtete, geschliffene und geläppte Spindel. Messschnäbel mit Hartmetall bestückt, geschliffen und feinstgeläppt. Gleichbleibender Messdruck durch Gefühlsratsche. Mit Feststellschraube.

Ausführung - Bild:

Preset für beliebigen Anfangswert.
Nullen in jeder Position ohne das Absolutmaß zu löschen.
Mit Haltewerttaste kann das Messergebnis festgehalten werden (z.B. bei ungünstigen Messpositionen).

Genauigkeit:

Bis 30 mm: 5 µm / ab 30 mm: 6 µm.

Lieferumfang:

1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445, Einstellringe Nr. 484030.