Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitaler Tiefenmessschieber mit Datenausgang, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 418686 150

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 418686 150
Herstellernummer 418686 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbar, kontraststarke LCD-Anzeige mit 8,5 mm hohen Ziffern. Modernes, energieeffizientes Messsystem. Messflächen sind feinstgeläppt. Messschiene vorne mit feinem, gehärtetem Messstift ⌀ 1,5 mm, 5 mm lang.

Ausführung - Bild:

Zusatzbrücke Nr. 41 8610
Messeinsatz Nr. 41 8630

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Zusatzbrücke 300 mm lang Nr. 418610, Messeinsatz für Abstandsmessungen Nr. 418630.
Datenkabel Nr. 498940.