{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Messabweichung E MPE | ±0,02 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Tiefenmaß | ⌀ 1,9 | |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
| Antriebsrolle | ja | |
| Schnabellänge | 40 mm | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 9 mm | |
| Messverfahren des Messgeräts | elektromagnetisches induktives Verfahren | |
| Betriebsdauer | 20000 h | |
| Messtechnik | digital | |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
| alle Teile | gehärtet | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
| Produktart | Universal-Messschieber |
| Artikelnummer | 412671 150 | |
| EAN / GTIN | 4946368667904 | |
| Herstellernummer | 500-158-30 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |