Digitaler Messschieber mit AOS-System und mm / Zoll-Umschaltung, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 412639 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 10,05 € /Stk.
  • 18,05 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: eckig 3,7×1,4
  • Messverfahren des Messgeräts: elektromagnetisches induktives Verfahren
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,02 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß eckig 3,7×1,4
Antriebsrolle ja
Schnabellänge 40 mm
Ziffernhöhe LCD-Display 9 mm
Messverfahren des Messgeräts elektromagnetisches induktives Verfahren
Betriebsdauer 20000 h
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412639 150
EAN / GTIN 4946368667751
Herstellernummer 500-196-30
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Absolutmaßstab, kein Nullen notwendig, dadurch schneller und sicherer messen.
  • Geringer Stromverbrauch (20000 Stunden kontinuierliche Benutzung), Batterie-Kontrollanzeige.

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern (Höhe 9 mm) angezeigt. Das elektromagnetische Messsystem AOS (Advanced Onsite Sensor) bietet gesteigerten Schutz gegen Wasser und Staub.
Mit mm / Zoll-Umschaltung.
Mit Antriebsrolle.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Batteriefachdeckel Nr. 412239 Gr. B.