• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Micro-Tech kompakt

Artikel-Nr.: 407.MT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachrundzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 407.MT
EAN / GTIN 3148511752906
Herstellernummer 407.MT
L-Nummer L60130 6015
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die neue, schlankere Ogivalform sind diese Zangen zugleich leistungsfähig und handlich
  • Die Modelle mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindern ein Auswerfen des Drahts

Merkmal:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Schnitt: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc Durchm. [mm]: -
  • Pianodraht Durchm. [mm]: -
  • Rückhaltevorrichtung: -

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb