{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Messtechnik | digital | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Messbereich max. | 150 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Schnabellänge L | 40 mm | |
| Messabweichung E MPE | 0,03 mm | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Schnittstelle | TESA Link Connector TLC | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Tiefenmaß-Form | flach | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Betriebsdauer | 12 000 h | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| wiederaufladbar | nein | |
| Serie | TWIN-CAL | |
| Herstellerbezeichnung | Digitaler Universalmessschieber TWIN-CAL, 150 mm ohne Antriebsrad und TLC-BLE Bluetooth® Sender | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Ablesung | 0 Zoll | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Antriebsrolle | nein | |
| Stand-by-Schaltung | ja | |
| Auto-Abschaltung | ja | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 11 mm | |
| Betriebsdauer | 12 000 h | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Universal-Messschieber | |
| Kalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 405561 150 | |
| EAN / GTIN | 2050002080980 | |
| Herstellernummer | 00511020 |