{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Metrología | Digital | |
| Contenido | pieza única | |
| Capacidad de medición máx. | 150 mm | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Longitud del pico L | 40 mm | |
| Desviación de medición E MPE | 0,03 mm | |
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Interfaz | TESA Link Connector TLC | |
| Lectura conmutable | sí | |
| Forma de la varilla de profundidad | forma plana | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Duración de funcionamiento | 12.000 h | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Recargable | no | |
| Serie | TWIN-CAL | |
| Denominación del fabricante | Digitaler Universalmessschieber TWIN-CAL, 150 mm ohne Antriebsrad und TLC-BLE Bluetooth® Sender | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Lectura | 0,0005 pul | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Rodillo de accionamiento | no | |
| Conmutación stand-by | sí | |
| Desconexión automática | sí | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm | |
| Duración de funcionamiento | 12.000 h | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Pie de rey universal | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 405561 150 | |
| EAN / GTIN | 2050002080980 | |
| Número del fabricante | 00511020 |