Digitální posuvné měřítkoTWIN-CAL, 150 mm Bez ovládacího kolečka a vysílače TLC-BLE Bluetooth®, Délka: 150mm

Artiklové číslo: 405561 150
Sleva
4 747,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Obsah jednotlivý díl
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,01 mm
Délka zobáku L 40 mm
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Typ krytí IP IP67
Rozhraní TESA Link Connector TLC
Přepínatelný odečet ano
Tvar hloubkoměru plochý
Norma ISO 13385
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 12 000 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Řada TWIN-CAL
Označení výrobce Digitaler Universalmessschieber TWIN-CAL, 150 mm ohne Antriebsrad und TLC-BLE Bluetooth® Sender
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odečet 0,0005 palce
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Hnací válec ne
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Automatické vypnutí ano
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Doba provozu 12 000 h
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 405561 150
EAN / GTIN 2050002080980
Číslo výrobce 00511020

Popis

Provedení:

Velký kontrastní displej s výškou číslic 11 mm. Provozní doba více než 12 000 hodin, přepnutí do režimu Standby po 10 minutách a automatické vypnutí po 2 hodinách. Měřicí režim ABS, integrované připojení TLC pro přenos dat. Kompletní ochrana proti kapalinám. Plášť s ocelovou ochrannou destičkou a povrch „Soft Touch“.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.