HCT Starter Kit ‑ HCT Messschieber IP67 mit Bluetooth® und rundem Tiefenmaß, HCT Smart Dongle, Messbereich: START150mm

Artikel-Nr.: 404111 START150
Rabatt
506,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 30.04.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 10,05 € /Stk.
  • 18,05 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: ⌀ 1,6
  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HCT
Norm ISO 13385
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,02 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß ⌀ 1,6
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Schnabellänge 40 mm
Funkanwendung HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Internationale Baugröße CR2032
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404111 START150
EAN / GTIN 4069515059947
Herstellernummer 404111 START150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfach entspannt mit HCT starten.
HCT Messschieber.
Digitaler Messschieber IP 67 HCT mit Bluetooth® 5.0. Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 10 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. 2-Komponentengehäuse mit griffsympatischer Haptoprene®-Oberfläche. Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub. Die Messflächen sind feinstgeläppt.
HCT Smart Dongle.
Funkempfänger, der verschiedene HCT-Werkzeuge ohne Software mit dem PC verbindet. Einmal einrichten und dann an jedem beliebigen Rechner verwenden.
  • Sehr zuverlässige Verbindung mit HCT tools nur durch USB Schnittstelle am Rechner.
  • Eindeutige Zuordnung von Messwerten über frei wählbare Namen.
  • Einfache Konfigurationen über MS Excel ohne zusätzliche Software.
  • Keine Berechtigung für die Installation von Software am Rechner nötig.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Bundle bestehend aus HCT Messschieber Nr. 412783 150 und HCT Smart Dongle Nr. 498998 STICK.

Hinweis:

Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (Kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (Verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nach IP 67 staub- und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HCT" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb