• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter für Schleifwerkzeuge mit Bohrungs-Ø 1,6 mm Spannbereich 1-5 mm Schaft-Ø 2,35 mm

Artikel-Nr.: 4007220151570
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Artikelnummer 4007220151570
EAN / GTIN 4007220151570
Herstellernummer 42460023
L-Nummer L51050 1088

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für POLISTAR, POLISTAR-TUBE, Poliflex-Feinschleifscheiben und -linsen.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BO 2,3/1,6 1-5
  • Spannbereich von: 1 mm
  • Spannbereich bis: 5 mm
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 1,6
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Schaft metrisch: 2.34 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe
  • Länge, Schaft: 43 mm

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.

Verwendung:

Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.