Szerszámtartó csiszolószerszámokhoz, 1,6 mm furat-Ø 1,6 mm Feszítési tartomány 1-5 mm Szárny-Ø 2,35 mm

Cikkszám: 4007220151570
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220151570
EAN / GTIN 4007220151570
Gyártó száma 42460023
L-szám L51050 1088

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

Alkalmas szerszámtartó a POLISTAR, POLISTAR-TUBE, Poliflex finomcsiszolótárcsaokhoz és lencsékhez.

Jellemző:

  • Pferd típus: BO 2,3/1,6 1-5
  • Befogási tartomány: 1 mm
  • Befogási tartomány: 5 mm
  • ø [mm] furathoz alkalmas: 1,6
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Ø metrikus tengely: 2,34 mm
  • Ø szál: Nincs specifikáció
  • Hossz, tengely: 43 mm

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.

Felhasználás:

Meghajtási típusok: Rugalmas tengelyhajtás; Egyenes csiszológép

Alapanyag:

Nagy hatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.