Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Polverlängerungen für Elektro-Permanent-Magnetspannplatte MillTec Basic, Typ: PFR

Artikel-Nr.: 383510 PFR

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

70 mm
Höhe 45 mm
Ausführung fest
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 383510 PFR
Herstellernummer PFR 70/45
Hersteller/verantwortliche Person Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Beschreibung

Vorteil:

  • Schnelles, sicheres Spannen von unebenen Teilen.
  • Gleichmäßige Spannkraft über die ganze Fläche ohne das Werkstück zu verziehen.
  • Spannen von verzogenen Schweißkonstruktionen in kürzester Zeit.
  • Ermöglichen Bohrungen durch das Werkstück ohne die Magnetplatte zu beschädigen.
  • 20 % bessere magnetische Leistung als herkömmliche Polverlängerungen.
  • Integrierter Gewindestift ermöglicht einfache und schnelle Positionierung.
  • Gekapselte Konstruktion verhindert das Eindringen von Spänen.

Passend für:

Nr. 383050