Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Elektro-Permanent-Magnetspannplatte MillTec Basic, Typ: 406MTB

Artikel-Nr.: 383050 406MTB

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 383050 406MTB
Herstellernummer MTB 406 + XT 200
Hersteller/verantwortliche Person Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Innovative und patentierte Monoblock-Konstruktion für maximale Steifigkeit und Zuverlässigkeit.
  • Schnellkupplung für die elektrischen Anschlüsse.

Vorteil:

  • Vibrationsfreies Bearbeiten schont Werkzeug und Maschine.
  • Störkonturfreie Fünfseitenbearbeitung.
  • Volle Nutzbarkeit der Verfahrwege.
  • Deutliche Reduzierung von Rüstzeiten.
  • Unempfindlich gegenüber Stromausfällen.
  • Schnelles und genaues Planparallelfräsen.
  • Gleichmäßige Spannkraft über die gesamte Aufspannfläche.
  • Geringe Bauhöhe
  • Sehr hohe Haltkräfte
  • Einfache und schnelle Positionierung der Werkstücke.
  • Patentierte vollmetallische Oberfläche „All Steel” in Monolith-Technologie.
  • Massive Blockstruktur ohne einzelne mechanische Komponenten (höhere Stabilität und Festigkeit).
  • Komplett geschlossene Ein-Komponenten Oberfläche (kein Eindringen von Flüssigkeiten möglich).
  • Geringes Gewicht.

Verwendung:

Einsatz im Formen-, Anlagen- oder Maschinenbau.

Lieferumfang:

Inklusive Steuerung XT200, zum Ansteuern einer Magnetspannplatte.

Sonderzubehör:

Polverlängerungen Nr. 383510.

Hinweis:

Installationspaket zum Ansteuern mehrerer Elektro-Permanent-Magnetspannplatten auf Anfrage lieferbar!
Das Stromkabel wird ohne Anschlussstecker geliefert. Netzanschluss 400 V / 50 Hz.