• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektro Permanent-Magnetsystem, Typ: 590

Artikel-Nr.: 381950 590
Rabatt
3.950,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kabellänge 3 m
Herstellerbezeichnung Elektro Permanent-Magnetsystem, Typ: 590
Energieversorgung Netzbetrieben
Länge 590 mm
Breite 390 mm
Höhe H 70 mm
Polanzahl 9
Polteilung 12 mm
Größe Gewinde M16
Produktart Magnet-Spannfutter
Spannart Magnet
mit Gewinde ja
Haltekraft max. 160 kN
Gewicht 111 kg
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 381950 590
EAN / GTIN 4069515052146
Herstellernummer 381950 590
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Robust dank Monoblock-Konstruktion.
  • Zwei Spannränder für sichere Werkzeugspannung auf der Maschine.
  • Absolute Sicherheit - Werkstücke bleiben auch bei Stromausfall gespannt.
  • Parallelpoolteilung P 60 mm (48 Stahl/12 Epoxidharz).
  • Wasserdichte Bauweise.
  • Sehr starkes Homogenes Magnetfeld über die gesamte Fläche.
  • Keine Erwärmung des Spannmittels.
  • Kein Stromverbrauch während der Bearbeitung.
  • Inklusive Bohrungen 18H6 M16 für Nullpunktspannsysteme Stichmaß 200 mm.
  • Inklusive Bohrungen für die Befestigung der Auflegepolleisten.

Vorteil:

  • Vibrationsfreies Bearbeiten schont Werkzeug und Maschine.
  • Störkonturfreie Fünfseitenbearbeitung.
  • Deutliche Reduzierung von Rüstzeiten.
  • Schnelles und genaues Planparallelfräsen.
  • Gleichmäßige Spannkraft über die gesamte Aufspannfläche.
  • Geringe Bauhöhe.
  • Sehr hohe Haltkräfte.
  • Einfache und schnelle Positionierung der Werkstücke.

Verwendung:

Einsatz im Formen-, Anlagen- oder Maschinenbau.

Lieferumfang:

4 exzentrische Werkstück-Anschläge mit M10 Schrauben, Kabelanschluss mit abnehmbaren Schwermaschinen Stecker mit 3m Kabel im Metallschutzschlauch inklusive Steuerung.

Sonderzubehör:

Auflegepolleiste Nr. 381960 390.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Magnetspannplatte dient zum Einspannen ferromagnetischer Werkstücke auf Werkzeugmaschinen.
  • Zur Magnetisierung und Entmagnetisierung ist ausschließlich die kompatible Steuereinheit zu verwenden.
  • Steuereinheit dient zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von elektropermanenten Magnetspannplatten.
  • Dadurch können alle Arten von ferromagnetischen Werkstücken geklemmt werden.
  • Werkstück muss mindestens 3 Pole der Spannvorrichtung berühren, wobei die Hälfte Südpole und die Hälfte Nordpole sein müssen.
  • Ausschließlich ferromagnetische Werkstücke einspannen (austenitische Edelstähle sind nicht geeignet, da Km 0).
  • Nur in trockenen Innenräumen verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Jede Verwendung, die über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgeht oder von dieser abweicht, gilt als sachwidrig.
  • Steuereinheit darf nicht mit einer anderen als der auf dem Typenschild angegebenen Spannung betrieben werden.
  • Keine nicht autorisierten Änderungen am Gerät vornehmen.
  • Beschädigtes Steuerkabel für Magnetspannplatte nicht verwenden.
  • Keine Bearbeitungsvorgänge durchführen, die nicht empfohlen oder zugelassen sind.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb