{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge | 390 mm | |
| Breite | 50 mm |
| Artikelnummer | 381960 390 | |
| EAN / GTIN | 4069515052153 | |
| Herstellernummer | 381960 390 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |