Sistema magnético electropermanente, Tipo: 590

Número de artículo: 381950 590
Descuento
4.029,00 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 3 m
Denominación del fabricante Elektro Permanent-Magnetsystem, Typ: 590
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Longitud 590 mm
Anchura 390 mm
Altura H 70 mm
Número de polos 9
Paso polar 12 mm
Tamaño de rosca M16
Tipo de producto Cono de sujeción magnético
Tipo de sujeción imán
Con rosca sí
Fuerza de sujeción máx. 160 kN
Peso 111 kg
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 381950 590
EAN / GTIN 4069515052146
Número del fabricante 381950 590
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Robusto gracias a su construcción monobloque.
  • Dos bordes de sujeción para una sujeción segura de la herramienta en la máquina.
  • Seguridad absoluta: las piezas de trabajo siguen sujetas incluso en caso de corte de corriente.
  • División de polos paralelos P 60 mm (48 acero/12 resina epoxi).
  • Construcción estanca al agua.
  • Campo magnético homogéneo muy potente en toda la superficie.
  • Sin calentamiento del instrumento de sujeción.
  • Sin consumo de electricidad durante el mecanizado.
  • Incluye perforaciones 18H6 M16 para sistemas de sujeción de punto cero, distancia entre puntos 200 mm.
  • Incluye orificios para fijar los listones de apoyo.

Ventaja:

  • El mecanizado sin vibraciones protege la herramienta y la máquina.
  • Mecanizado desde cinco lados sin contornos de interferencia.
  • Reducción considerable de los tiempos de preparación.
  • Fresado planoparalelo rápido y preciso.
  • Fuerza de sujeción uniforme en toda la superficie de sujeción.
  • Altura reducida.
  • Fuerzas de retención muy elevadas.
  • Posicionamiento sencillo y rápido de las piezas de trabajo.

Aplicación:

Uso en la construcción de moldes, instalaciones o máquinas.

Volumen de suministro:

4 topes excéntricos para piezas de trabajo con tornillos M10, conexión de cable con enchufe desmontable para maquinaria pesada con cable de 3 m en funda protectora metálica, incluido el sistema de control.

Partes opcionales:

Listones de apoyo n.º 381960 390.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • La placa de sujeción magnética sirve para sujetar piezas de trabajo ferromagnéticas en máquinas herramientas.
  • Para la magnetización y la desmagnetización se debe utilizar exclusivamente una unidad de control compatible.
  • La unidad de control sirve para magnetizar y desmagnetizar placas de sujeción magnéticas electropermanentes.
  • De este modo, se pueden sujetar todo tipo de piezas de trabajo ferromagnéticas.
  • La pieza de trabajo debe estar en contacto con al menos tres polos del dispositivo de sujeción, de los cuales la mitad deben ser polos sur y la otra mitad, polos norte.
  • Sujetar exclusivamente piezas de trabajo ferromagnéticas (no se admite el uso de aceros inoxidables austeníticos, ya que su Km es 0).
  • Utilizar únicamente en interiores secos.

Utilización indebida
  • Cualquier uso que vaya más allá del uso previsto o se desvíe de él se considerará inadecuado.
  • La unidad de control no debe funcionar con una tensión distinta a la indicada en la placa de características.
  • No realizar modificaciones no autorizadas en el dispositivo.
  • No utilizar un cable de control dañado para la placa de sujeción magnética.
  • No realizar operaciones de mecanizado que no estén recomendadas o autorizadas.